Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSN36CWEV, Freistehender Gefrierschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GSN36CWEV, Freistehender Gefrierschrank
GSN36CWEV, Freistehender Gefrierschrank
GSN36CWEV, Freistehender Gefrierschrank
GSN36CWEV, Freistehender Gefrierschrank
GSN36CWEV, Freistehender Gefrierschrank
GSN36CWEV, Freistehender Gefrierschrank
GSN36CWEV, Freistehender Gefrierschrank
GSN36CWEV, Freistehender Gefrierschrank
GSN36CWEV, Freistehender Gefrierschrank
GSN36CWEV, Freistehender Gefrierschrank
GSN36CWEV, Freistehender Gefrierschrank
GSN36CWEV, Freistehender Gefrierschrank
GSN36CWEV, Freistehender Gefrierschrank
GSN36CWEV, Freistehender Gefrierschrank
GSN36CWEV, Freistehender Gefrierschrank
GSN36CWEV, Freistehender Gefrierschrank
GSN36CWEV, Freistehender Gefrierschrank
GSN36CWEV, Freistehender Gefrierschrank
GSN36CWEV, Freistehender Gefrierschrank
Artikel-Nr.:
     C8321-GSN36CWEV
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     GSN36CWEV
EAN/GTIN:
     4242005388448
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Gefrierschrank
Bosch Gefriertruhe
Eiswürfel-Form
Eiswürfelform
weiß NoFrost, Solo-Stand-Gefrierschränke (> 90 cm Hö Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 242 l Energieverbrauch / Jahr: 234 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB Design Vertikaler Stangengriff Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 242 l Gefriervermögen in 24 Std.: 18 kg Lagerzeit bei Störung : 9 h SuperGefrieren: ja Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums 5transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 BigBox Eiswürfelschale Maße Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Klimaklasse: SN-T Vollständiger Zugang zu allen Schubladen bei einem Türöffnungswinkel von 90° 220 - 240 V Zubehör 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Wandabstandshalter SONDERZUBEHÖR Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 615,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,94*
€ 831,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,51*
€ 821,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,52*
€ 793,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,84*
€ 772,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,38*
€ 732,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.