| |
|
| Artikel-Nr.: C8321-GSN36VBEP Herst.-Nr.: GSN36VBEP EAN/GTIN: 4242005386420 |
| | |
|
| | |
| schwarz NoFrost, Solo-Stand-Gefrierschränke (> 90 cm Hö Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 234 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB Nutzinhalt gesamt: 242 l SuperGefrieren: ja Design Vertikaler Stangengriff Ohne Gefrierraum Beleuchtung im Gefrierbereich Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 242 l Gefriervermögen in 24 Std.: 18 kg Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums 4transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 BigBox Eiswürfelschale Lagerzeit bei Störung : 9 h Maße Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Vollständiger Zugang zu allen Schubladen bei einem Türöffnungswinkel von 90° 220 - 240 V Klimaklasse: SN-T Zubehör 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Wandabstandshalter SONDERZUBEHÖR Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefrier-Schrank, Gefrierschrank, Tiefkühl-Schrank, Tiefkühlschrank, Gefrier-Truhe, Gefriertruhe, Tiefkühl-Truhe, Tiefkühltruhe, gefrierschrank bosch 242l, bosch gefrierschrank, gefriertruhe bosch, Gefriergeräte |
| | |
| |