Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSN36VLEP, Freistehender Gefrierschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GSN36VLEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN36VLEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN36VLEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN36VLEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN36VLEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN36VLEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN36VLEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN36VLEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN36VLEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN36VLEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN36VLEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN36VLEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN36VLEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN36VLEP, Freistehender Gefrierschrank
Artikel-Nr.:
     C8321-GSN36VLEP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     GSN36VLEP
EAN/GTIN:
     4242005260904
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Gefrierschrank
Bosch Gefriertruhe
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Metall-Optik NoFrost, Solo-Stand-Gefrierschränke (> 90 cm Hö Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 242 l Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 242 l Gefriervermögen in 24 Std.: 18 kg Energieverbrauch / Jahr: 234 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB Lagerzeit bei Störung : 9 h Design Vertikaler Stangengriff Ohne Gefrierraum Beleuchtung im Gefrierbereich Innenausstattung mit Metall-Applikationen Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen! FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Gefrierteil easyAccess Zone Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung Eiswürfelschale VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums 4transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 BigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Türöffnungswinkel 90° Transportgriffe 220 - 240 V Zubehör 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale Wandabstandshalter SONDERZUBEHÖR Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 648,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,42*
€ 881,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,55*
€ 876,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,74*
€ 849,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,74*
€ 820,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,32*
€ 771,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.