Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSN36VXEP, Freistehender Gefrierschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GSN36VXEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN36VXEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN36VXEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN36VXEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN36VXEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN36VXEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN36VXEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN36VXEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN36VXEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN36VXEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN36VXEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN36VXEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN36VXEP, Freistehender Gefrierschrank
GSN36VXEP, Freistehender Gefrierschrank
Artikel-Nr.:
     C8321-GSN36VXEP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     GSN36VXEP
EAN/GTIN:
     4242005388561
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Gefrierschrank
Bosch Gefriertruhe
Eiswürfel-Form
Eiswürfelform
Gebürsteter schwarzer Stahl antifingerprint NoFrost, Solo-Stand-Gefrierschränke (> 90 cm Hö Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 234 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB Nutzinhalt gesamt: 242 l SuperGefrieren: ja Design Türen Gebürsteter schwarzer Stahl antifingerprint, Seitenwände cast iron Vertikaler Stangengriff Ohne Gefrierraum Beleuchtung im Gefrierbereich Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 242 l Gefriervermögen in 24 Std.: 18 kg Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums 4transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 BigBox Eiswürfelschale Lagerzeit bei Störung : 9 h Maße Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Türöffnungswinkel 90° 220 - 240 V Klimaklasse: SN-T Zubehör 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Wandabstandshalter SONDERZUBEHÖR Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 725,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,30*
€ 983,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,36*
€ 976,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,09*
€ 946,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,50*
€ 916,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,24*
€ 863,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.