Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Gastro-Kühlgeräte
>
Kühlschrank
>
Gefrierschrank
>
Artikel
GSN51AWCV, Freistehender Gefrierschrank
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8321-GSN51AWCV
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
GSN51AWCV
EAN/GTIN:
4242005270484
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Gefrierschrank
Bosch Gefriertruhe
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
weiß NoFrost, Solo-Stand-Gefrierschränke (> 90 cm Hö Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: C Nutzinhalt gesamt: 290 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 290 l Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 290 l Gefriervermögen in 24 Std.: 21 kg Energieverbrauch / Jahr: 161 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB Lagerzeit bei Störung : 14.5 h Design Vertikaler Stangengriff LED-Beleuchtung im Gefrierbereich Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen! TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Gefrierteil Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung Ice-Twister herausnehmbar VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums 5transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 161.0 cm x 70.0 cm x 78.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Vollständiger Zugang zu allen Schubladen bei einem Türöffnungswinkel von 90° 220 - 240 V Zubehör 2 x Kälteakku Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Wandabstandshalter
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
BSHG
>
Gefriergeräte
Weitere Suchbegriffe:
Tiefkühl-Schrank
,
Tiefkühlschrank
,
Gefrier-Truhe
,
Gefriertruhe
,
Tiefkühl-Truhe
,
Tiefkühltruhe
,
gefriertruhe bosch
,
bosch gefrierschrank
,
Gefriergeräte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 742,31*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,69*
€ 1.006,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,87*
€ 998,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,13*
€ 964,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,83*
€ 935,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,31*
€ 883,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen