Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSN58AWCV, Freistehender Gefrierschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GSN58AWCV, Freistehender Gefrierschrank
GSN58AWCV, Freistehender Gefrierschrank
GSN58AWCV, Freistehender Gefrierschrank
GSN58AWCV, Freistehender Gefrierschrank
GSN58AWCV, Freistehender Gefrierschrank
GSN58AWCV, Freistehender Gefrierschrank
GSN58AWCV, Freistehender Gefrierschrank
GSN58AWCV, Freistehender Gefrierschrank
GSN58AWCV, Freistehender Gefrierschrank
GSN58AWCV, Freistehender Gefrierschrank
GSN58AWCV, Freistehender Gefrierschrank
GSN58AWCV, Freistehender Gefrierschrank
GSN58AWCV, Freistehender Gefrierschrank
GSN58AWCV, Freistehender Gefrierschrank
GSN58AWCV, Freistehender Gefrierschrank
GSN58AWCV, Freistehender Gefrierschrank
Artikel-Nr.:
     C8321-GSN58AWCV
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     GSN58AWCV
EAN/GTIN:
     4242005270514
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Gefrierschrank
Bosch Gefriertruhe
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
weiß NoFrost, Solo-Stand-Gefrierschränke (> 90 cm Hö Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: C Energieverbrauch / Jahr: 178 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB Nutzinhalt gesamt: 366 l Klimaklasse: SN-T Design LED-Beleuchtung im Gefrierbereich Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen! TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Gefrierteil Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 366 l Lagerzeit bei Störung : 13 h Gefriervermögen in 24 Std.: 26 kg Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung Ice-Twister herausnehmbar VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums 5transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 191.0 cm x 70.0 cm x 78.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Türöffnungswinkel 90° 220 - 240 V Zubehör 2 x Kälteakku Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Wandabstandshalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 774,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,50*
€ 1.045,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,03*
€ 1.040,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 843,45*
€ 1.003,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,33*
€ 972,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,12*
€ 921,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.