Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GTV15NWEB, Tischgefrierschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GTV15NWEB, Tischgefrierschrank
GTV15NWEB, Tischgefrierschrank
GTV15NWEB, Tischgefrierschrank
GTV15NWEB, Tischgefrierschrank
GTV15NWEB, Tischgefrierschrank
GTV15NWEB, Tischgefrierschrank
GTV15NWEB, Tischgefrierschrank
GTV15NWEB, Tischgefrierschrank
GTV15NWEB, Tischgefrierschrank
Artikel-Nr.:
     C8321-GTV15NWEB
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     GTV15NWEB
EAN/GTIN:
     4242005424801
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Gefrierschrank
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Solo-Tisch-Gefrierschränke (<= 90 cm H Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 164 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB Nutzinhalt gesamt: 83 l Design weiß Horizontal integrierter Griff Etagenfrost Innenausstattung mit Metall-Applikationen Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung SuperGefrieren: ja Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 83 l Gefriervermögen in 24 Std.: 4 kg Lagerzeit bei Störung : 15.5 h 3 transparente Gefriergut-Schubladen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 85.0 cm x 56.0 cm x 58.0 cm Technische Informationen 220 - 240 V Klimaklasse: SN-T Länge des Anschlusskabel: 200 cm Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Weitere Suchbegriffe: Tiefkühlschrank, gefrierschrank bosch, bosch gefrierschrank, Gefriergeräte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,45*
€ 390,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,08*
€ 389,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,58*
€ 381,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,41*
€ 371,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,53*
€ 329,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.