Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Gastro-Kühlgeräte
>
Kühlschrank
>
Gefrierschrank
>
Artikel
GUN21ADE0, Einbau-Gefrierschrank
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8321-GUN21ADE0
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
GUN21ADE0
EAN/GTIN:
4242005381111
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Gefrierschrank
Bosch Gefriertruhe
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 189 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Nutzinhalt gesamt: 85 l Klimaklasse: SN-T Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Energie-Sparschaltung Vernetztes Gerät: Fernstart und Fernüberwachung Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik NoFrost - nie wieder abtauen! Gefrierteil 3 transparente Gefriergut-Schubladen Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 85 l Lagerzeit bei Störung : 9 h SuperGefrieren: ja Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg Pizza-gerechtes Gefrierfach Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Unterbau Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich Länge des Anschlusskabel: 230 cm 220 - 240 V Maße Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm Gerätemaße ( H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm Zubehör 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Sonderzubehör
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
BSHG
>
Gefriergeräte
Weitere Suchbegriffe:
Tiefkühl-Schrank
,
Tiefkühlschrank
,
Gefrier-Truhe
,
Gefriertruhe
,
Tiefkühl-Truhe
,
Tiefkühltruhe
,
gefriertruhe bosch
,
bosch gefrierschrank
,
gefrierschrank 85l
,
Gefriergeräte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 512,01*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,18*
€ 695,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,26*
€ 688,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,46*
€ 661,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,49*
€ 643,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,01*
€ 609,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen