Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAD93ABEP, Amerikanischer Side by Side


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAD93ABEP, Amerikanischer Side by Side
KAD93ABEP, Amerikanischer Side by Side
KAD93ABEP, Amerikanischer Side by Side
KAD93ABEP, Amerikanischer Side by Side
KAD93ABEP, Amerikanischer Side by Side
KAD93ABEP, Amerikanischer Side by Side
KAD93ABEP, Amerikanischer Side by Side
KAD93ABEP, Amerikanischer Side by Side
KAD93ABEP, Amerikanischer Side by Side
KAD93ABEP, Amerikanischer Side by Side
KAD93ABEP, Amerikanischer Side by Side
KAD93ABEP, Amerikanischer Side by Side
KAD93ABEP, Amerikanischer Side by Side
KAD93ABEP, Amerikanischer Side by Side
KAD93ABEP, Amerikanischer Side by Side
KAD93ABEP, Amerikanischer Side by Side
KAD93ABEP, Amerikanischer Side by Side
KAD93ABEP, Amerikanischer Side by Side
Artikel-Nr.:
     C8321-KAD93ABEP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KAD93ABEP
EAN/GTIN:
     4242005419937
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
NoFrost, Solo-Kühlschränke side-by-side schwarz Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 323 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 562 l Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: D / 42 dB Design Vertikaler Stangengriff LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen! Außen Digitalanzeige - alles im Blick und perfekt unter Kontrolle! Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Super-Taste: SuperKühlen Super-Gefrieren Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür Eis und Wasser Crushed Eis, Eiswürfel oder kaltes Trinkwasser bei Betätigung der Spendertaste mit LED Beleuchtung Automatischer Eiswürfelbereiter Wasserfilter entnehmbar Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 371 l Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 0 höhenverstellbar 3 durchgehender Türabsteller Frischhaltesystem 2 MultiBoxen auf Rollen - Transparente Schubladen mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse. Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 191 l Gefriervermögen in 24 Std.: 12 kg 2 transparente Gefriergut-Schubladen SuperGefrieren: ja 3 Türabsteller im Gefrierraum Technische Informationen Gerät auf 4 Rollen, justierbar Klimaklasse: SN-T 220 - 240 V Länge Zulaufschlauch:300 cm Länge des Anschlusskabel: 170 cm Maße Gerätemaße ( H x B x T): 178.7 cm x 90.8 cm x 70.7 cm Zubehör 1 x Anschlussschlauch, 1 x Eierablage SONDERZUBEHÖR Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Sonderzubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.374,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.533,11*
€ 1.824,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.517,80*
€ 1.806,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.455,79*
€ 1.732,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.417,57*
€ 1.686,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.374,22*
€ 1.635,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.