Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAI93VIFP, Amerikanischer Side by Side


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAI93VIFP, Amerikanischer Side by Side
KAI93VIFP, Amerikanischer Side by Side
KAI93VIFP, Amerikanischer Side by Side
KAI93VIFP, Amerikanischer Side by Side
KAI93VIFP, Amerikanischer Side by Side
KAI93VIFP, Amerikanischer Side by Side
KAI93VIFP, Amerikanischer Side by Side
KAI93VIFP, Amerikanischer Side by Side
KAI93VIFP, Amerikanischer Side by Side
KAI93VIFP, Amerikanischer Side by Side
KAI93VIFP, Amerikanischer Side by Side
KAI93VIFP, Amerikanischer Side by Side
KAI93VIFP, Amerikanischer Side by Side
KAI93VIFP, Amerikanischer Side by Side
KAI93VIFP, Amerikanischer Side by Side
KAI93VIFP, Amerikanischer Side by Side
KAI93VIFP, Amerikanischer Side by Side
KAI93VIFP, Amerikanischer Side by Side
KAI93VIFP, Amerikanischer Side by Side
KAI93VIFP, Amerikanischer Side by Side
KAI93VIFP, Amerikanischer Side by Side
KAI93VIFP, Amerikanischer Side by Side
Artikel-Nr.:
     C8321-KAI93VIFP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KAI93VIFP
EAN/GTIN:
     4242005191635
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: F Nutzinhalt gesamt: 562 l Nutzinhalt Kühlfächer: 371 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 191 l Gefriervermögen in 24 Std.: 11 kg Energieverbrauch / Jahr: 404 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: D / 42 dB Design Vertikaler Stangengriff LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen! Außen Digitalanzeige - alles im Blick und perfekt unter Kontrolle! Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Super-Taste: SuperKühlen Super-Gefrieren Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür Eis und Wasser Crushed Eis, Eiswürfel oder kaltes Trinkwasser bei Betätigung der Spendertaste mit LED Beleuchtung Automatischer Eiswürfelbereiter Eiswürfelproduktion ca. 0.9 kg / 24 Std. mit 4 Liter integriertem Wassertank Kühlteil Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas 2 durchgehender Türabsteller Frischhaltesystem 2 MultiBoxen auf Rollen - Transparente Schubladen mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse. Gefrierteil 2 transparente Gefriergut-Schubladen 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 0 höhenverstellbar Technische Informationen Gerät auf 4 Rollen, justierbar Maße Gerätemaße ( H x B x T): 178.7 cm x 90.8 cm x 70.7 cm Anschlusswert: 240 W 220 - 240 V Sonderzubehör Eis- und Wasserspender mit Wassertank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.651,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.881,17*
€ 2.238,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.856,63*
€ 2.209,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.763,74*
€ 2.098,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.709,91*
€ 2.034,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.651,34*
€ 1.965,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.