Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBN96NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBN96NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KBN96NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KBN96NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KBN96NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KBN96NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KBN96NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KBN96NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KBN96NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KBN96NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KBN96NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KBN96NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KBN96NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KBN96NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KBN96NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KBN96NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KBN96NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
Artikel-Nr.:
     C8321-KBN96NSE0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KBN96NSE0
EAN/GTIN:
     4242005399666
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
NoFrost, Einbau-Kühl-/Gefrier-Kombination Schleppscharnier, Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 383 l Nutzinhalt Kühlfächer: 285 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 98 l Energieverbrauch / Jahr: 256 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB Design DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Einbau-Kühl-/Gefrier-Kombination Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen! SuperGefrieren: ja Home Connect-fähig über WLAN Vernetztes Gerät: Home Connect: Fernbedienung und Überwachung Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Super-Taste: SuperKühlen Akustischer Alarm Kühlschranktür, Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür Abtau-Automatik Kühlteil 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller Frischhaltesystem 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch Gefrierteil Gefriervermögen in 24 Std.: 9.5 kg Lagerzeit bei Störung : 12 h 3 transparente Gefriergut-Schubladen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 193.5 cm x 69.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Länge des Anschlusskabel: 230 cm Klimaklasse: SN-ST 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Sonderzubehör
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
sonstige
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
691 mm
Höhe:
1935 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
560 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
Rechts wechselbar
Möbeltürbefestigung:
Schleppverbindung
Anzahl der Gefrierschubladen:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Nischenbreite:
710 mm
Nischenhöhe:
1940 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.389,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.561,55*
€ 1.858,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.551,72*
€ 1.846,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.484,06*
€ 1.766,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.438,80*
€ 1.712,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.389,68*
€ 1.653,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.