Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBN96VFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBN96VFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KBN96VFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KBN96VFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KBN96VFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KBN96VFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KBN96VFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KBN96VFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KBN96VFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KBN96VFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KBN96VFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KBN96VFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KBN96VFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KBN96VFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KBN96VFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KBN96VFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KBN96VFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KBN96VFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KBN96VFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KBN96VFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
Artikel-Nr.:
     C8321-KBN96VFE0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KBN96VFE0
EAN/GTIN:
     4242005351039
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
NoFrost, Einbau-Kühl-/Gefrier-Kombination Flachscharnier, Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 383 l Energieverbrauch / Jahr: 256 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB Design DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Einbau-Kühl-/Gefrier-Kombination Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen! SuperGefrieren: ja Vernetztes Gerät: Home Connect: Fernbedienung und Überwachung Home Connect-fähig über WLAN Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Super-Taste: SuperKühlen Akustischer Alarm Kühlschranktür, Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür Abtau-Automatik Kühlteil 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar Nutzinhalt Kühlfächer: 285 l 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt Frischhaltesystem 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch, 1 VitaFresh <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 98 l Gefriervermögen in 24 Std.: 9.5 kg Lagerzeit bei Störung : 13 h 3 transparente Gefriergut-Schubladen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 193.5 cm x 70.8 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Länge des Anschlusskabel: 230 cm Klimaklasse: SN-ST 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör Ohne Gefrierraum Beleuchtung im Gefrierbereich
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
sonstige
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
708 mm
Höhe:
1935 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
560 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
Rechts wechselbar
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der Gefrierschubladen:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Nischenbreite:
710 mm
Nischenhöhe:
1940 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.124,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.238,90*
€ 1.474,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.222,30*
€ 1.454,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.164,23*
€ 1.385,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.143,35*
€ 1.360,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.124,80*
€ 1.338,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.