Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFD96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFD96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFD96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFD96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFD96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFD96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFD96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFD96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFD96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFD96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFD96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFD96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFD96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFD96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFD96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFD96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFD96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFD96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFD96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFD96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFD96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFD96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFD96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFD96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
Artikel-Nr.:
     C8321-KFD96APEA
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KFD96APEA
EAN/GTIN:
     4242005372041
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
NoFrost, Kühl-/ Gefrierkombination French Door Gebürsteter Stahl Anti Fingerprint Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 574 l Energieverbrauch / Jahr: 327 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB Design Integr. Griff hori. und vert. LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen! Super-Taste: SuperKühlen SuperGefrieren: ja Home Connect-fähig über WLAN Vernetztes Gerät: Home Connect: Fernbedienung und Überwachung TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Abschliessbar Kindersicherung, Sabbat-Schaltung, Energie-Sparschaltung, Urlaubsschaltung Optische Warnanzeige Tür offen Eis und Wasser Crushed Eis, Eiswürfel oder kaltes Trinkwasser bei Betätigung der Spendertaste mit LED Beleuchtung Automatischer Eiswürfelbereiter Wasserfilter, Dispenser für Trinkwasser, Crushed Ice, Eiswürfel Eisherstellung/Tag IceM kg: 5 kg Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 375 l Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung Abtau-Automatik 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 1 durchgehender Türabsteller Frischhaltesystem 1 VitaFresh Schublade auf Rollen mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch, 1 VitaFresh ◄0°C► Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 199 l Freezer Light Gefriervermögen in 24 Std.: 16 kg 6 transparente Gefriergut-Schubladen Technische Informationen Gerät auf 4 Rollen, justierbar Klimaklasse: SN-T 220 - 240 V Länge Zulaufschlauch:300 cm Länge des Anschlusskabel: 240 cm Maße Gerätemaße ( H x B x T): 183.0 cm x 90.5 cm x 73.1 cm Zubehör Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
4-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
905 mm
Höhe:
1830 mm
Tiefe:
731 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Scharniere wechselbar:
Links und rechts
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der Gefrierschubladen:
6
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
ja
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.705,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.896,73*
€ 2.257,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.882,63*
€ 2.240,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.800,14*
€ 2.142,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.750,55*
€ 2.083,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.705,27*
€ 2.029,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.