Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFN96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFN96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFN96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFN96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFN96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFN96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFN96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFN96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFN96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFN96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFN96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFN96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFN96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFN96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFN96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFN96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFN96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFN96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFN96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFN96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFN96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
KFN96APEA, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig
Artikel-Nr.:
     C8321-KFN96APEA
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KFN96APEA
EAN/GTIN:
     4242005273300
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 333 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 605 l Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB Klimaklasse: SN-T Design LED Beleuchtung Innenausstattung mit Metall-Applikationen Komfort und Sicherheit NoFrost, Kühl-/ Gefrierkombination French Door TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Rückwand Silbermetallic Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung Super-Taste: SuperKühlen SuperGefrieren: ja Abtau-Automatik Optische Warnanzeige Tür offen Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 405 l 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 2 Abstellflächen ausziehbar 2 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller LED Beleuchtung Butter-/Käsefach mit Klappe Frischhaltesystem 1 VitaFresh ◄0°C► Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 200 l Gefriervermögen in 24 Std.: 13 kg 6 transparente Gefriergut-Schubladen Eiswürfelschale Ohne Gefrierraum Beleuchtung im Gefrierteil Maße Gerätemaße ( H x B x T): 183.0 cm x 90.5 cm x 73.1 cm Technische Informationen Kompressor: Inverter-Kompressor Wandabstandshalter 4 Rollen zum leichteren Transport, 3 davon höhenverstellbar zur Ausrichtung 220 - 240 V Zubehör Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. 1 VitaFresh Schublade auf Rollen mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
4-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Nettofassungsvermögen gesamt:
528 l
Breite:
905 mm
Höhe:
1830 mm
Tiefe:
731 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Scharniere wechselbar:
Links und rechts
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der Gefrierschubladen:
6
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.126,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.243,47*
€ 1.479,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.234,76*
€ 1.469,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.189,97*
€ 1.416,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.158,87*
€ 1.379,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.126,88*
€ 1.340,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.