Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KGB86XIEP, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KGB86XIEP, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGB86XIEP, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGB86XIEP, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGB86XIEP, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGB86XIEP, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGB86XIEP, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGB86XIEP, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGB86XIEP, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGB86XIEP, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGB86XIEP, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGB86XIEP, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGB86XIEP, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGB86XIEP, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
Artikel-Nr.:
     C8321-KGB86XIEP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KGB86XIEP
EAN/GTIN:
     4242005327690
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
NoFrost, Kühl-/Gefrier-Kombination Gebürsteter Stahl Anti Fingerprint Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 307 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 631 l Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 40 dB Klimaklasse: SN-T Design Vertikaler Stangengriff DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen! TouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Super-Taste: SuperKühlen SuperGefrieren: ja Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 479 l Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon ein 2 Glasplatten ausziehbar 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller Frischhaltesystem None, 2 VitaFresh plus Schubladen mit Feuchtigkeitsregulierung - halten Obst und Gemüse bis zu 2x länger vitaminreich und frisch Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 152 l Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg Lagerzeit bei Störung : 17 h 2 transparente Gefriergut-Schubladen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 86.0 cm x 81.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Anschlusswert: 100 W 220 - 240 V Länge des Anschlusskabel: 240 cm Kompressor: Standard Zubehör 3 x Eierablage, 2 x Eiswürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Wandabstandshalter Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
3-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Anschlusswert:
100 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Nettofassungsvermögen gesamt:
613 l
Breite:
860 mm
Höhe:
1860 mm
Tiefe:
810 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Scharniere wechselbar:
Andere
Anzahl der Gefrierschubladen:
2
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Weitere Suchbegriffe: Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, gefrierkombination bosch, gefrierkombination, Kühl- / Gefrierkombination
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.041,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.174,47*
€ 1.397,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.169,54*
€ 1.391,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.127,31*
€ 1.341,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.093,25*
€ 1.300,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.041,12*
€ 1.238,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.