Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KGE398XBA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KGE398XBA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE398XBA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE398XBA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE398XBA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE398XBA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE398XBA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE398XBA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE398XBA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE398XBA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE398XBA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE398XBA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE398XBA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE398XBA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE398XBA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE398XBA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE398XBA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE398XBA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE398XBA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
Artikel-Nr.:
     C8321-KGE398XBA
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KGE398XBA
EAN/GTIN:
     4242005387915
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Gebürsteter schwarzer Stahl Anti Fingerprint Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: B Nutzinhalt gesamt: 343 l Energieverbrauch / Jahr: 119 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB Design Türen Gebürsteter schwarzer Stahl Anti Fingerprint, Seitenwände cast iron Vertikal integrierter Griff LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Super-Taste: SuperKühlen SuperGefrieren: ja Akustischer Alarm Kühlschranktür Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 249 l 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt Frischhaltesystem 1 VitaFresh ◄0°C► Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l Gefriervermögen in 24 Std.: 5.5 kg Lagerzeit bei Störung : 18 h 3 transparente Gefriergut-Schubladen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 201.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Länge des Anschlusskabel: 240 cm Klimaklasse: SN-T 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Nettofassungsvermögen gesamt:
337 l
Breite:
600 mm
Höhe:
2010 mm
Tiefe:
650 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
Rechts wechselbar
Anzahl der Gefrierschubladen:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Weitere Suchbegriffe: Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, gefrierkombination bosch, gefrierkombination, Kühl- / Gefrierkombination
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 717,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,07*
€ 969,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,34*
€ 965,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,57*
€ 933,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,04*
€ 903,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,40*
€ 853,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.