Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KGE39AICA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KGE39AICA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE39AICA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE39AICA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE39AICA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE39AICA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE39AICA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE39AICA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE39AICA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE39AICA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE39AICA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE39AICA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE39AICA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE39AICA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE39AICA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE39AICA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE39AICA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE39AICA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE39AICA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
Artikel-Nr.:
     C8321-KGE39AICA
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KGE39AICA
EAN/GTIN:
     4242005207121
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: C Nutzinhalt gesamt: 343 l Nutzinhalt Kühlfächer: 249 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l Gefriervermögen in 24 Std.: 5.5 kg Energieverbrauch / Jahr: 149 kWh/a Klimaklasse: SN-T Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB Lagerzeit bei Störung : 18 h Design Vertikal integrierter Griff LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Akustischer Alarm Kühlschranktür Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg Urlaubsschaltung Super-Taste: SuperKühlen Abtau-Automatik Kühlteil 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar 4 Türabsteller Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt Frischhaltesystem 1 VitaFresh ◄0°C► Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch Gefrierteil LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen Vario Zone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierrraums 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 201.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Tauwasserablauf Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Wandabstandshalter
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Anschlusswert:
90 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Nettofassungsvermögen gesamt:
337 l
Breite:
600 mm
Höhe:
2010 mm
Tiefe:
650 mm
Nischentiefe:
0 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
Rechts wechselbar
Anzahl der Gefrierschubladen:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Weitere Suchbegriffe: Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, gefrierkombination bosch, gefrierkombination, Kühl- / Gefrierkombination
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 543,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,99*
€ 740,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,10*
€ 735,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,42*
€ 713,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,91*
€ 691,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,07*
€ 646,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.