Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KGE49AICA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KGE49AICA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE49AICA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE49AICA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE49AICA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE49AICA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE49AICA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE49AICA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE49AICA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE49AICA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE49AICA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE49AICA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE49AICA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE49AICA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE49AICA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE49AICA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE49AICA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE49AICA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGE49AICA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
Artikel-Nr.:
     C8321-KGE49AICA
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KGE49AICA
EAN/GTIN:
     4242005207480
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: C Energieverbrauch / Jahr: 163 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 419 l Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB Klimaklasse: SN-T Design Vertikal integrierter Griff LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Akustischer Alarm Kühlschranktür Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion Urlaubsschaltung Super-Taste: SuperKühlen SuperGefrieren: ja Abtau-Automatik Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 302 l Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller Frischhaltesystem Nutzinhalt nahe 0° C: 28 l 1 VitaFresh ◄0°C► Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 VitaFresh Schublade auf Rollen mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 117 l Gefriervermögen in 24 Std.: 6.5 kg Lagerzeit bei Störung : 20 h 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 201.0 cm x 70.0 cm x 65.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Tauwasserablauf Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage Montage Wandabstandshalter
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Anschlusswert:
90 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Nettofassungsvermögen gesamt:
413 l
Breite:
700 mm
Höhe:
2010 mm
Tiefe:
650 mm
Nischentiefe:
0 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
Rechts wechselbar
Anzahl der Gefrierschubladen:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Weitere Suchbegriffe: Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, gefrierkombination bosch, gefrierkombination, Kühl- / Gefrierkombination
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 601,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,82*
€ 807,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,47*
€ 800,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,20*
€ 776,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,77*
€ 754,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,44*
€ 715,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.