| |
|
| Artikel-Nr.: C8321-KGN33NWEB Herst.-Nr.: KGN33NWEB EAN/GTIN: 4242005196517 |
| | |
|
| | |
| Leistung und Verbrauch Solo >= 60 cm Breite Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 282 l Nutzinhalt Kühlfächer: 193 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 l Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg Energieverbrauch / Jahr: 237 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: D / 42 dB Lagerzeit bei Störung : 12 h Design Horizontal integrierter Griff Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Super-Gefrieren Kühlteil Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 1 durchgehender Türabsteller DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Frischhaltesystem MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse Gefrierteil 3 Gefriergut-Schubladen, davon 1 Direct Access-Fach Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Türschließhilfe Anschlusswert: 100 W 220 - 240 V Maße Gerätemaße ( H x B x T): 176.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Weitere Informationen: | | Lage des Gefrierteils: | unten | Ausführung: | 2-türig | Bauform: | Standgerät | Bauart: | sonstige | Gehäusegrundfarbe: | weiß | Dekorfähig: | möglich mit Zubehör | Anschlusswert: | 100 W | Absicherung des Gerätes: | 10 A | Nettofassungsvermögen gesamt: | 279 l | Breite: | 600 mm | Höhe: | 1760 mm | Tiefe: | 660 mm | Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil): | sichtbar und hörbar | Innenlüfter im Kühlteil: | nein | Türanschlag: | rechts | Scharniere wechselbar: | Rechts wechselbar | Anzahl der Gefrierschubladen: | 3 | Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen: | 0 | Automatischer Eiswürfelbereiter: | nein | Thermometer - Gefrierteil: | analog |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |