Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KGN367WCT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KGN367WCT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN367WCT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN367WCT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN367WCT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN367WCT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN367WCT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN367WCT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN367WCT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN367WCT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN367WCT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN367WCT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN367WCT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN367WCT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN367WCT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN367WCT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN367WCT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN367WCT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN367WCT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN367WCT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN367WCT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN367WCT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN367WCT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
Artikel-Nr.:
     C8321-KGN367WCT
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KGN367WCT
EAN/GTIN:
     4242005281534
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
weiß Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: C Nutzinhalt gesamt: 321 l Energieverbrauch / Jahr: 159 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Klimaklasse: SN-T Design Vertikaler Stangengriff Rückwand in Hochglanz weiß DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Super-Taste: SuperKühlen SuperGefrieren: ja Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 218 l Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller Frischhaltesystem 1 VitaFresh ◄0°C► Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch Gefrierteil Twin No Frost (KS + GS) - nie wieder abtauen! Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l Gefriervermögen in 24 Std.: 9.5 kg 3 transparente Gefriergut-Schubladen Lagerzeit bei Störung : 14 h Maße Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 66.5 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Nettofassungsvermögen gesamt:
321 l
Breite:
600 mm
Höhe:
1860 mm
Tiefe:
665 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
Rechts wechselbar
Anzahl der Gefrierschubladen:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 736,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,51*
€ 1.008,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,71*
€ 1.005,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,31*
€ 971,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,69*
€ 937,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,14*
€ 876,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.