Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KGN36NWEA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KGN36NWEA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36NWEA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36NWEA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36NWEA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36NWEA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36NWEA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36NWEA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36NWEA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36NWEA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36NWEA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36NWEA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36NWEA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
Artikel-Nr.:
     C8321-KGN36NWEA
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KGN36NWEA
EAN/GTIN:
     4242005196708
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 305 l Nutzinhalt Kühlfächer: 216 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 l Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg Energieverbrauch / Jahr: 239 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: D / 42 dB Lagerzeit bei Störung : 12 h Design Horizontal integrierter Griff DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Super-Gefrieren Kühlteil Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 4 Türabsteller Frischhaltesystem MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse Gefrierteil 3 Gefriergut-Schubladen, davon 1 Direct Access-Fach Maße Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Anschlusswert: 100 W 220 - 240 V Zubehör 3 Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box Vario Zone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierrraums
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Anschlusswert:
100 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Nettofassungsvermögen gesamt:
302 l
Breite:
600 mm
Höhe:
1860 mm
Tiefe:
660 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
Rechts wechselbar
Anzahl der Gefrierschubladen:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Gefrierteil:
analog
Weitere Suchbegriffe: Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, gefrierkombination bosch, gefrierkombination, Kühl- / Gefrierkombination
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 486,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,46*
€ 669,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,44*
€ 664,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,07*
€ 642,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,40*
€ 624,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,70*
€ 579,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.