Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KGN36VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KGN36VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
Artikel-Nr.:
     C8321-KGN36VIBT
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KGN36VIBT
EAN/GTIN:
     4242005433926
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: B Energieverbrauch / Jahr: 127 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 33 dB Nutzinhalt gesamt: 321 l Design Gebürsteter Stahl Anti Fingerprint Vertikaler Stangengriff Rückwand in Hochglanz weiß DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Komfort und Sicherheit Twin No Frost (KS + GS) - nie wieder abtauen! Super-Taste: SuperKühlen SuperGefrieren: ja Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 218 l Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller Frischhaltesystem 1 VitaFresh ◄0°C► Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l Gefriervermögen in 24 Std.: 9.5 kg Lagerzeit bei Störung : 17 h 3 transparente Gefriergut-Schubladen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 66.5 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Klimaklasse: SN-T Länge des Anschlusskabel: 225 cm Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
600 mm
Höhe:
1860 mm
Tiefe:
665 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
Rechts wechselbar
Anzahl der Gefrierschubladen:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Weitere Suchbegriffe: Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, gefrierkombination bosch, gefrierkombination, Kühl- / Gefrierkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 957,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.087,07*
€ 1.293,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.082,44*
€ 1.288,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.044,33*
€ 1.242,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.010,31*
€ 1.202,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 957,81*
€ 1.139,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.