Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KGN36VICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KGN36VICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36VICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36VICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36VICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36VICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36VICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36VICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36VICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36VICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36VICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36VICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36VICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36VICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36VICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36VICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36VICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36VICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36VICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36VICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36VICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36VICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36VICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36VICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36VICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36VICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN36VICT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
Artikel-Nr.:
     C8321-KGN36VICT
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KGN36VICT
EAN/GTIN:
     4242005281541
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: C Nutzinhalt gesamt: 321 l Energieverbrauch / Jahr: 159 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Design Gebürsteter Stahl Anti Fingerprint Rückwand in Hochglanz weiß Vertikaler Stangengriff DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Komfort und Sicherheit Twin No Frost (KS + GS) - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 218 l Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller Super-Taste: SuperKühlen Frischhaltesystem 1 VitaFresh ◄0°C► Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l Gefriervermögen in 24 Std.: 9.5 kg Lagerzeit bei Störung : 14 h 3 transparente Gefriergut-Schubladen SuperGefrieren: ja Maße Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 66.5 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten 220 - 240 V Klimaklasse: SN-T Zubehör 1 x Eiswürfelschale, 3 x Eierablage Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Nettofassungsvermögen gesamt:
321 l
Breite:
600 mm
Höhe:
1860 mm
Tiefe:
665 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
Rechts wechselbar
Anzahl der Gefrierschubladen:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Weitere Suchbegriffe: Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, gefrierkombination bosch, gefrierkombination, Kühl- / Gefrierkombination
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 616,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,43*
€ 834,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,61*
€ 824,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,64*
€ 799,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,25*
€ 776,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,09*
€ 733,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.