Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KGN39AIAT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KGN39AIAT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39AIAT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39AIAT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39AIAT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39AIAT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39AIAT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39AIAT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39AIAT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39AIAT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39AIAT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39AIAT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39AIAT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39AIAT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39AIAT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39AIAT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39AIAT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39AIAT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39AIAT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39AIAT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39AIAT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39AIAT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
Artikel-Nr.:
     C8321-KGN39AIAT
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KGN39AIAT
EAN/GTIN:
     4242005325443
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gebürsteter Stahl Anti Fingerprint Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: A Energieverbrauch / Jahr: 104 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 29 dB Nutzinhalt gesamt: 363 l Design Vertikaler Stangengriff Rückwand Silbermetallic DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Komfort und Sicherheit Twin No Frost (KS + GS) - nie wieder abtauen! Super-Taste: SuperKühlen Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 260 l Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar Flex Shelf: 1x teilbar und hochklappbare Glasablage Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller Frischhaltesystem 1 VitaFresh ◄0°C► Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l Gefriervermögen in 24 Std.: 11 kg Lagerzeit bei Störung : 21 h 3 transparente Gefriergut-Schubladen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.5 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten 220 - 240 V Länge des Anschlusskabel: 210 cm Kompressor: Inverter-Kompressor Klimaklasse: SN-T Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Nettofassungsvermögen gesamt:
363 l
Breite:
600 mm
Höhe:
2030 mm
Tiefe:
665 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Anzahl der Gefrierschubladen:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 951,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.058,38*
€ 1.259,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.051,38*
€ 1.251,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.014,97*
€ 1.207,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 987,66*
€ 1.175,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 951,26*
€ 1.132,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.