Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KGN39VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KGN39VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KGN39VIBT, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
Artikel-Nr.:
     C8321-KGN39VIBT
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KGN39VIBT
EAN/GTIN:
     4242005292066
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gebürsteter Stahl Anti Fingerprint Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: B Energieverbrauch / Jahr: 129 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 363 l Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 33 dB Klimaklasse: SN-T Design Vertikaler Stangengriff Rückwand in Hochglanz weiß DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Komfort und Sicherheit Twin No Frost (KS + GS) - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Super-Taste: SuperKühlen SuperGefrieren: ja Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 260 l Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller Frischhaltesystem 1 VitaFresh ◄0°C► Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch Gefrierteil 3 transparente Gefriergut-Schubladen ****-Gefrierraum: 103 l Nutzinhalt Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 18 Std. Maße Gerätemaße ( H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.5 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Dekorfähig:
nicht möglich
Absicherung des Gerätes:
10 A
Nettofassungsvermögen gesamt:
363 l
Breite:
600 mm
Höhe:
2030 mm
Tiefe:
665 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Anzahl der Gefrierschubladen:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 804,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,88*
€ 1.074,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,21*
€ 1.065,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 865,06*
€ 1.029,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 840,42*
€ 1.000,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,02*
€ 956,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.