Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIF41ADD0, Einbau-Kühlschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIF41ADD0, Einbau-Kühlschrank
KIF41ADD0, Einbau-Kühlschrank
KIF41ADD0, Einbau-Kühlschrank
KIF41ADD0, Einbau-Kühlschrank
KIF41ADD0, Einbau-Kühlschrank
KIF41ADD0, Einbau-Kühlschrank
KIF41ADD0, Einbau-Kühlschrank
KIF41ADD0, Einbau-Kühlschrank
KIF41ADD0, Einbau-Kühlschrank
KIF41ADD0, Einbau-Kühlschrank
KIF41ADD0, Einbau-Kühlschrank
KIF41ADD0, Einbau-Kühlschrank
KIF41ADD0, Einbau-Kühlschrank
KIF41ADD0, Einbau-Kühlschrank
KIF41ADD0, Einbau-Kühlschrank
KIF41ADD0, Einbau-Kühlschrank
KIF41ADD0, Einbau-Kühlschrank
KIF41ADD0, Einbau-Kühlschrank
KIF41ADD0, Einbau-Kühlschrank
KIF41ADD0, Einbau-Kühlschrank
KIF41ADD0, Einbau-Kühlschrank
KIF41ADD0, Einbau-Kühlschrank
Artikel-Nr.:
     C8321-KIF41ADD0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KIF41ADD0
EAN/GTIN:
     4242005203642
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: D Energieverbrauch / Jahr: 110 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB Nutzinhalt gesamt: 187 l Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Super-Taste: SuperKühlen FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 187 l Abtau-Automatik 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Frischesystem 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3x länger frisch 1 VitaFresh pro 0°C Schublade - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch Maße Gerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Klimaklasse: SN-ST Zubehör 3 x Eierablage Flaschenkamm Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Anschlusswert:
90 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
558 mm
Höhe:
1221 mm
Tiefe:
545 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
3
Nischenhöhe:
1225 mm
Nischenbreite:
560 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 768,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,76*
€ 1.024,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,58*
€ 1.008,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 806,38*
€ 959,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,37*
€ 935,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,66*
€ 914,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.