Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIF51AFE0, Einbau-Kühlschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIF51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIF51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIF51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIF51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIF51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIF51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIF51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIF51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIF51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIF51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIF51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIF51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIF51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIF51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIF51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIF51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIF51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIF51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIF51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIF51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIF51AFE0, Einbau-Kühlschrank
Artikel-Nr.:
     C8321-KIF51AFE0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KIF51AFE0
EAN/GTIN:
     4242005207879
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 220 l Nutzinhalt Kühlfächer: 220 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l Energieverbrauch / Jahr: 139 kWh/a Klimaklasse: SN-ST SuperGefrieren: nein Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik Super-Taste: SuperKühlen Akustischer Türalarm Kühlteil 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon ein Vario Shelf (teilbare Glasablage) 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Frischesystem 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3x länger frisch 1 VitaFresh pro 0°C Schublade - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch Maße Gerätemaße ( H x B x T): 139.7 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Nischenmaße (H x B x T): 140.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Zubehör 2 x Eierablage
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Anschlusswert:
90 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
558 mm
Höhe:
1397 mm
Tiefe:
545 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
4
Nischenhöhe:
1400 mm
Nischenbreite:
560 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 763,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,63*
€ 1.036,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,36*
€ 1.030,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,70*
€ 995,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,13*
€ 962,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,15*
€ 908,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.