Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIF82PFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIF82PFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIF82PFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIF82PFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIF82PFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIF82PFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIF82PFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIF82PFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIF82PFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIF82PFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIF82PFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIF82PFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIF82PFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIF82PFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIF82PFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIF82PFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIF82PFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIF82PFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIF82PFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIF82PFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIF82PFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIF82PFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIF82PFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Artikel-Nr.:
     C8321-KIF82PFE0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KIF82PFE0
EAN/GTIN:
     4242005427895
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 184 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB Nutzinhalt gesamt: 269 l Design LED Beleuchtung Freezer Light Einbau Kühlschrank Komfort und Sicherheit Super-Taste: SuperKühlen SuperGefrieren: ja TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar 1 Kompressor /1 Kältekreislauf Akustischer Türalarm Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 254 l Abtau-Automatik 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 x höhenverstellbar 5 Türabsteller Frischhaltesystem Zwei VitaFresh 0° Schubladen "trocken", 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3x länger frisch Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l Ohne Gefrierraum Beleuchtung im Gefrierbereich Gefriervermögen in 24 Std.: 2.8 kg Lagerzeit bei Störung : 9.5 h 0 transparente Gefriergut-Schubladen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Länge des Anschlusskabel: 230 cm 220 - 240 V Klimaklasse: SN-ST Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Anschlusswert:
90 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
558 mm
Höhe:
1772 mm
Tiefe:
545 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
5
Nischenhöhe:
1775 mm
Nischenbreite:
560 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.065,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.160,84*
€ 1.381,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.147,35*
€ 1.365,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.093,93*
€ 1.301,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.074,49*
€ 1.278,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.065,73*
€ 1.268,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.