Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIF86PFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIF86PFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIF86PFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIF86PFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIF86PFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIF86PFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIF86PFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIF86PFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIF86PFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIF86PFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIF86PFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIF86PFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIF86PFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIF86PFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIF86PFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIF86PFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIF86PFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIF86PFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIF86PFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIF86PFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIF86PFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIF86PFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
Artikel-Nr.:
     C8321-KIF86PFE0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KIF86PFE0
EAN/GTIN:
     4242005207558
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 223 l Nutzinhalt Kühlfächer: 156 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 67 l Gefriervermögen in 24 Std.: 7 kg Energieverbrauch / Jahr: 252 kWh/a Klimaklasse: SN-ST SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB Lagerzeit bei Störung : 8 h Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen! TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Super-Taste: SuperKühlen Urlaubsschaltung Akustischer Türalarm Kühlteil 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon ein Vario Shelf (teilbare Glasablage) 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Frischhaltesystem 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3x länger frisch Gefrierteil VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Anschlusswert:
90 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Nettofassungsvermögen gesamt:
223 l
Breite:
558 mm
Höhe:
1772 mm
Tiefe:
545 mm
Nischentiefe:
550 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
Rechts wechselbar
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der Gefrierschubladen:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Nischenbreite:
560 mm
Nischenhöhe:
1775 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.165,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.303,64*
€ 1.551,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.297,01*
€ 1.543,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.246,26*
€ 1.483,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.210,08*
€ 1.440,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.165,21*
€ 1.386,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.