Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIF87PFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIF87PFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIF87PFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIF87PFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIF87PFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIF87PFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIF87PFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIF87PFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIF87PFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIF87PFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIF87PFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIF87PFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIF87PFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIF87PFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIF87PFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIF87PFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIF87PFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIF87PFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIF87PFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIF87PFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIF87PFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIF87PFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIF87PFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
Artikel-Nr.:
     C8321-KIF87PFE0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KIF87PFE0
EAN/GTIN:
     4242005207565
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 237 l Nutzinhalt Kühlfächer: 175 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 l Gefriervermögen in 24 Std.: 4.6 kg Energieverbrauch / Jahr: 232 kWh/a Klimaklasse: SN-ST SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB Lagerzeit bei Störung : 14 h Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Super-Taste: SuperKühlen Urlaubsschaltung Akustischer Türalarm Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon ein Vario Shelf (teilbare Glasablage) 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Frischhaltesystem 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3x länger frisch Gefrierteil LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums 2transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Anschlusswert:
90 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Nettofassungsvermögen gesamt:
238 l
Breite:
558 mm
Höhe:
1772 mm
Tiefe:
545 mm
Nischentiefe:
550 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
Rechts wechselbar
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der Gefrierschubladen:
2
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Nischenbreite:
560 mm
Nischenhöhe:
1775 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.088,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.211,86*
€ 1.442,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.203,39*
€ 1.432,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.158,67*
€ 1.378,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.127,24*
€ 1.341,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.088,59*
€ 1.295,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.