Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIL22ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIL22ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Artikel-Nr.:
     C8321-KIL22ADD1
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KIL22ADD1
EAN/GTIN:
     4242005363902
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Einbau Kühlschrank easy Installation Flachscharnier, Profi-Türdämpfung Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: D Energieverbrauch / Jahr: 115 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Nutzinhalt gesamt: 119 l Klimaklasse: SN-ST Design Kein Griff LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar 1 Kompressor /1 Kältekreislauf SuperGefrieren: ja Super-Taste: SuperKühlen Ohne Super-Gefrieren Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 104 l 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar Flaschenwelle für zwei Flaschen 1 Flaschenabsteller 2 Türabsteller Frischhaltesystem 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch Gefrierteil 1 Gefrierfach mit Klappe Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg Lagerzeit bei Störung : 11 h Maße Gerätemaße ( H x B x T): 87.4 cm x 55.8 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Länge des Anschlusskabel: 230 cm 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
558 mm
Höhe:
874 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 434,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,02*
€ 599,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,14*
€ 597,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,05*
€ 578,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,83*
€ 561,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,48*
€ 517,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.