Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIL22VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIL22VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL22VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Artikel-Nr.:
     C8321-KIL22VFE0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KIL22VFE0
EAN/GTIN:
     4242005290031
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Einbau Kühlschrank easy Installation Flachscharnier, Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 119 l Nutzinhalt Kühlfächer: 104 l Energieverbrauch / Jahr: 144 kWh/a Klimaklasse: SN-ST Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Super-Taste: SuperKühlen SuperGefrieren: ja Kühlteil 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x höhenverstellbar 1 Flaschenabsteller 2 Türabsteller Frischhaltesystem MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse Gefrierteil 1 Gefrierfach mit Klappe Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l Lagerzeit bei Störung : 10 h Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg Maße Gerätemaße ( H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Länge des Anschlusskabel: 230 cm 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
541 mm
Höhe:
874 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
1
Nischenbreite:
560 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,82*
€ 611,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,52*
€ 607,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,99*
€ 590,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,71*
€ 572,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,65*
€ 529,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.