Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIL32ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIL32ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL32ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL32ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL32ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL32ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL32ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL32ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL32ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL32ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL32ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL32ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL32ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL32ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL32ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL32ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL32ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL32ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL32ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL32ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL32ADD1, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Artikel-Nr.:
     C8321-KIL32ADD1
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KIL32ADD1
EAN/GTIN:
     4242005363537
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Einbau Kühlschrank easy Installation Flachscharnier, Profi-Türdämpfung Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: D Nutzinhalt gesamt: 147 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg Energieverbrauch / Jahr: 116 kWh/a Klimaklasse: SN-ST SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Lagerzeit bei Störung : 11 h Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Nutzinhalt Kühlfächer: 132 l 1 Kompressor /1 Kältekreislauf Super-Taste: SuperKühlen Ohne Super-Gefrieren Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür Kühlteil 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar Flaschenwelle für zwei Flaschen 1 durchgehender Türabsteller 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Frischhaltesystem 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch Gefrierteil 1 Gefrierfach mit Klappe Maße Gerätemaße ( H x B x T): 102.1 cm x 55.8 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Länge des Anschlusskabel: 230 cm 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
558 mm
Höhe:
1021 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
2
Nischenhöhe:
1025 mm
Nischenbreite:
560 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 513,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,26*
€ 709,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,18*
€ 705,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,59*
€ 687,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,79*
€ 663,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,92*
€ 611,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.