Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIL32NSE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIL32NSE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL32NSE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL32NSE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL32NSE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL32NSE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL32NSE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL32NSE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL32NSE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL32NSE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL32NSE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL32NSE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL32NSE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL32NSE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL32NSE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL32NSE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL32NSE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Artikel-Nr.:
     C8321-KIL32NSE0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KIL32NSE0
EAN/GTIN:
     4242005321537
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 145 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 147 l Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Super-Taste: SuperKühlen SuperGefrieren: ja Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 132 l 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar 1 durchgehender Türabsteller 3 Türabsteller Frischhaltesystem MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l 1 Gefrierfach mit Klappe Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg Lagerzeit bei Störung : 10 h Maße Gerätemaße ( H x B x T): 102.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen easy Installation Schleppscharnier, Länge des Anschlusskabel: 230 cm 220 - 240 V Klimaklasse: SN-ST Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
541 mm
Höhe:
1021 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
Schleppverbindung
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
2
Nischenhöhe:
1025 mm
Nischenbreite:
560 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,88*
€ 573,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,95*
€ 571,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,03*
€ 555,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,06*
€ 537,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,43*
€ 493,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.