Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIL42VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIL42VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL42VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL42VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL42VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL42VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL42VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL42VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL42VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL42VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL42VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL42VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL42VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL42VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL42VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL42VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL42VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL42VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL42VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL42VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL42VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL42VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL42VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL42VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL42VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL42VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL42VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL42VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL42VFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Artikel-Nr.:
     C8321-KIL42VFE0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KIL42VFE0
EAN/GTIN:
     4242005271795
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 187 l Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg Energieverbrauch / Jahr: 147 kWh/a Klimaklasse: SN-ST SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Lagerzeit bei Störung : 10 h Design Kein Griff LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar 1 Kompressor /1 Kältekreislauf Super-Taste: SuperKühlen Ohne Super-Gefrieren Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller Frischhaltesystem MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse Gefrierteil 1 Gefrierfach mit Klappe Maße Gerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
541 mm
Höhe:
1221 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 461,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,75*
€ 635,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,93*
€ 630,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,70*
€ 612,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,66*
€ 593,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,65*
€ 549,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.