Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIL52ADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIL52ADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL52ADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL52ADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL52ADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL52ADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL52ADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL52ADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL52ADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL52ADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL52ADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL52ADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL52ADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL52ADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL52ADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL52ADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL52ADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL52ADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL52ADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL52ADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL52ADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL52ADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL52ADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL52ADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL52ADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL52ADE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Artikel-Nr.:
     C8321-KIL52ADE0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KIL52ADE0
EAN/GTIN:
     4242005127030
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Leistung und Verbrauch Einbau vollintegrierbar Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 228 l Nutzinhalt Kühlfächer: 213 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l Gefriervermögen in 24 Std.: 3.4 kg Energieverbrauch / Jahr: 151 kWh/a Klimaklasse: SN-ST SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB Lagerzeit bei Störung : 10 h Design Flachscharnier Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum Komfort und Sicherheit TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar 1 Kompressor /1 Kältekreislauf Abtau-Automatik FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Super-Taste: SuperKühlen Akustischer Türalarm Kühlteil 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon ein Vario Shelf (teilbare Glasablage) 1 durchgehender Türabsteller LED Beleuchtung Frischhaltesystem VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch Gefrierteil 1 Gefrierfach mit Klappe Pizza-gerechtes Gefrierfach Technische Informationen 220 - 240 V Anschlusswert: 90 W Türanschlag rechts, wechselbar Maße Nischenmaße (H x B x T): 140.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Gerätemaße ( H x B x T): 139.7 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Umwelt und Sicherheit Sonderzubehör
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Anschlusswert:
90 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
558 mm
Höhe:
1397 mm
Tiefe:
545 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
4
Nischenhöhe:
1400 mm
Nischenbreite:
560 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 741,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,61*
€ 1.005,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,98*
€ 1.000,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,08*
€ 966,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,04*
€ 934,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,64*
€ 882,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.