Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIL72AFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIL72AFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL72AFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL72AFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL72AFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL72AFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL72AFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL72AFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL72AFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL72AFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL72AFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL72AFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL72AFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL72AFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL72AFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL72AFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL72AFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL72AFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL72AFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL72AFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL72AFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL72AFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL72AFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL72AFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL72AFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL72AFE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Artikel-Nr.:
     C8321-KIL72AFE0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KIL72AFE0
EAN/GTIN:
     4242005215416
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 248 l Nutzinhalt Kühlfächer: 214 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l Gefriervermögen in 24 Std.: 4.6 kg Energieverbrauch / Jahr: 174 kWh/a Klimaklasse: SN-ST SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB Lagerzeit bei Störung : 16 h Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil Akustischer Türalarm Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon ein Vario Shelf (teilbare Glasablage) 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Frischhaltesystem 1 VitaFresh plus Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch 1 MultiBox auf Teleskopschienen -Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse. Gefrierteil 1 Gefrierfach mit Klappe Pizza-gerechtes Gefrierfach Maße Gerätemaße ( H x B x T): 157.7 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Nischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Flaschenkamm
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Anschlusswert:
90 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
558 mm
Höhe:
1577 mm
Tiefe:
545 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 694,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,70*
€ 931,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,25*
€ 920,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,66*
€ 889,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,85*
€ 864,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,22*
€ 826,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.