Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIL82NSE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIL82NSE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL82NSE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL82NSE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL82NSE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL82NSE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL82NSE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL82NSE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL82NSE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL82NSE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL82NSE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL82NSE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL82NSE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL82NSE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL82NSE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KIL82NSE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Artikel-Nr.:
     C8321-KIL82NSE0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KIL82NSE0
EAN/GTIN:
     4242005345465
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Schleppscharnier, Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 280 l Energieverbrauch / Jahr: 177 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Design LED Beleuchtung Einbau Kühlschrank Komfort und Sicherheit SuperGefrieren: ja Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar 1 Kompressor /1 Kältekreislauf Super-Taste: SuperKühlen Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür Abtau-Automatik Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 246 l 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar 5 Türabsteller Frischhaltesystem 2 MultiBoxen -Transparente Schubladen mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse. Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l Gefriervermögen in 24 Std.: 2.5 kg Lagerzeit bei Störung : 18 h Pizza-gerechtes Gefrierfach 1 Eiswürfelschale 1 Gefrierfach mit Klappe Ohne Gefrierraum Beleuchtung im Gefrierbereich Maße Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Länge des Anschlusskabel: 230 cm Klimaklasse: SN-ST 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
541 mm
Höhe:
1772 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
Schleppverbindung
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
4
Nischenhöhe:
1775 mm
Nischenbreite:
560 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 685,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,49*
€ 933,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,68*
€ 930,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,55*
€ 901,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,59*
€ 870,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,85*
€ 816,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.