Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIN86ADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIN86ADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIN86ADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIN86ADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIN86ADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIN86ADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIN86ADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIN86ADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIN86ADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIN86ADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIN86ADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIN86ADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIN86ADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIN86ADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIN86ADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIN86ADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIN86ADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIN86ADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIN86ADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIN86ADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIN86ADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIN86ADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIN86ADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
Artikel-Nr.:
     C8321-KIN86ADD0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KIN86ADD0
EAN/GTIN:
     4242005356614
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Einbau-Kühl-/Gefrier-Kombination easy Installation Flachscharnier, Profi-Türdämpfung Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: D Energieverbrauch / Jahr: 186 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Nutzinhalt gesamt: 260 l Klimaklasse: SN-ST Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar SuperGefrieren: ja Super-Taste: SuperKühlen Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür Vario Zone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierrraums Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach 1 Flaschenabsteller Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt 1 Flaschenabsteller, 1 Türabsteller Frischhaltesystem 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch, 1 VitaFresh <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg Lagerzeit bei Störung : 11 h Freezer Light Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik 3 transparente Gefriergut-Schubladen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten 220 - 240 V Länge des Anschlusskabel: 230 cm Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
558 mm
Höhe:
1772 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
sichtbar
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der Gefrierschubladen:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 944,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.041,86*
€ 1.239,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.032,80*
€ 1.229,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 982,62*
€ 1.169,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 960,94*
€ 1.143,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 944,19*
€ 1.123,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.