Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIN86VSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIN86VSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIN86VSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIN86VSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIN86VSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIN86VSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIN86VSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIN86VSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIN86VSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIN86VSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIN86VSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIN86VSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIN86VSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIN86VSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIN86VSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIN86VSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIN86VSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIN86VSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIN86VSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIN86VSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIN86VSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
Artikel-Nr.:
     C8321-KIN86VSE0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KIN86VSE0
EAN/GTIN:
     4242005264636
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 260 l Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l Gefriervermögen in 24 Std.: 4 kg Energieverbrauch / Jahr: 234 kWh/a Klimaklasse: SN-ST SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Lagerzeit bei Störung : 10 h easy Installation Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Super-Taste: nein Super-Gefrieren Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar 1 durchgehender Türabsteller 3 Türabsteller Frischhaltesystem 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch, 1 VitaFresh <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch Gefrierteil NoFrost - nie wieder abtauen! 3 transparente Gefriergut-Schubladen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 76 l
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Nettofassungsvermögen gesamt:
260 l
Breite:
541 mm
Höhe:
1772 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
Rechts wechselbar
Möbeltürbefestigung:
Schleppverbindung
Anzahl der Gefrierschubladen:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Nischenbreite:
560 mm
Nischenhöhe:
1775 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 766,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,53*
€ 1.031,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,40*
€ 1.023,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,49*
€ 991,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,55*
€ 960,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,28*
€ 911,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.