Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIR81AFE0, Einbau-Kühlschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIR81AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR81AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR81AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR81AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR81AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR81AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR81AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR81AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR81AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR81AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR81AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR81AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR81AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR81AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR81AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR81AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR81AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR81AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR81AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR81AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR81AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR81AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR81AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR81AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR81AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR81AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR81AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR81AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR81AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR81AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR81AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR81AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR81AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR81AFE0, Einbau-Kühlschrank
Artikel-Nr.:
     C8321-KIR81AFE0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KIR81AFE0
EAN/GTIN:
     4242005238347
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
KIR81AFE0 SmartCool EasyInstallation Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 319 l Energieverbrauch / Jahr: 115 kWh/a Klimaklasse: SN-ST Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil Super-Taste: SuperKühlen Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Kühlteil 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon ein Vario Shelf (teilbare Glasablage), 2 Glasplatten ausziehbar Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt 6 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Frischhaltesystem 1 VitaFresh plus Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch 1 MultiBox auf Teleskopschienen -Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse. 1 VitaFresh plus Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch 1 MultiBox auf Teleskopschienen -Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse. Maße Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Zubehör 2 x Eierablage Flaschenkamm
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Dekorfähig:
nicht möglich
Anschlusswert:
90 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
558 mm
Höhe:
1772 mm
Tiefe:
545 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Türanschlag:
rechts
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
6
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 668,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,36*
€ 908,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,58*
€ 896,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,63*
€ 865,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,83*
€ 841,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,59*
€ 795,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.