| |
|
| Artikel-Nr.: C8321-KIS77ADD0 Herst.-Nr.: KIS77ADD0 EAN/GTIN: 4242005174430 |
| | |
|
| | |
| Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: D Nutzinhalt gesamt: 229 l Nutzinhalt Kühlfächer: 167 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 l Gefriervermögen in 24 Std.: 5 kg Energieverbrauch / Jahr: 166 kWh/a Klimaklasse: SN-ST SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB Lagerzeit bei Störung : 12 h Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit TouchControl - Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Super-Taste: SuperKühlen Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Urlaubsschaltung Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon ein Vario Shelf (teilbare Glasablage) 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Frischhaltesystem VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch Gefrierteil LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums 2transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 157.8 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Nischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Anschlusswert: 120 W 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller Weitere Informationen: | | Lage des Gefrierteils: | unten | Ausführung: | 2-türig | Bauform: | Einbaugerät | Bauart: | vollintegrierbar | Dekorfähig: | nicht möglich | Anschlusswert: | 120 W | Absicherung des Gerätes: | 10 A | Nettofassungsvermögen gesamt: | 225 l | Breite: | 558 mm | Höhe: | 1578 mm | Tiefe: | 545 mm | Nischentiefe: | 550 mm | Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil): | sichtbar und hörbar | Innenlüfter im Kühlteil: | ja | Türanschlag: | rechts | Möbeltürbefestigung: | fest | Anzahl der Gefrierschubladen: | 2 | Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen: | 0 | Automatischer Eiswürfelbereiter: | nein | Thermometer - Kühlteil: | digital | Thermometer - Gefrierteil: | digital |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterbau-Kühlschrank, Unterbaukühlschrank, Gefrier-Kombination, Gefrierkombination, Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, gefrierkombination bosch, gefrierkombination, Kühl- / Gefrierkombination |
| | |
| |