Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIS77AFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIS77AFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIS77AFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIS77AFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIS77AFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIS77AFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIS77AFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIS77AFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIS77AFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIS77AFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIS77AFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIS77AFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIS77AFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIS77AFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIS77AFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIS77AFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIS77AFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIS77AFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIS77AFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIS77AFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIS77AFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIS77AFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIS77AFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIS77AFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIS77AFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIS77AFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIS77AFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIS77AFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIS77AFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIS77AFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIS77AFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIS77AFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIS77AFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIS77AFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIS77AFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIS77AFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIS77AFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIS77AFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIS77AFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIS77AFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIS77AFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIS77AFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIS77AFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIS77AFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
Artikel-Nr.:
     C8321-KIS77AFE0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KIS77AFE0
EAN/GTIN:
     4242005188529
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 231 l Nutzinhalt Kühlfächer: 169 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 l Gefriervermögen in 24 Std.: 5 kg Energieverbrauch / Jahr: 207 kWh/a Klimaklasse: SN-ST SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB Lagerzeit bei Störung : 12 h Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit TouchControl - Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Super-Taste: SuperKühlen Urlaubsschaltung Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon ein Vario Shelf (teilbare Glasablage) 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Frischhaltesystem VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch Gefrierteil LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums 2transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 157.8 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Nischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Dekorfähig:
nicht möglich
Anschlusswert:
90 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Nettofassungsvermögen gesamt:
230 l
Breite:
558 mm
Höhe:
1578 mm
Tiefe:
545 mm
Nischentiefe:
550 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der Gefrierschubladen:
2
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 796,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,70*
€ 1.074,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,33*
€ 1.065,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,31*
€ 1.028,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,49*
€ 996,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,41*
€ 947,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.