Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIV86VFE1, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIV86VFE1, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV86VFE1, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV86VFE1, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV86VFE1, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV86VFE1, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV86VFE1, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV86VFE1, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV86VFE1, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV86VFE1, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV86VFE1, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV86VFE1, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV86VFE1, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV86VFE1, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV86VFE1, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV86VFE1, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV86VFE1, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV86VFE1, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV86VFE1, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV86VFE1, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV86VFE1, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV86VFE1, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
Artikel-Nr.:
     C8321-KIV86VFE1
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KIV86VFE1
EAN/GTIN:
     4242005214006
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 229 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 267 l Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Klimaklasse: SN-ST Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Super-Gefrieren Akustischer Türalarm Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 183 l 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar 1 durchgehender Türabsteller 3 Türabsteller Frischhaltesystem 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 84 l Gefriervermögen in 24 Std.: 4.2 kg Lagerzeit bei Störung : 9 h 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Nettofassungsvermögen gesamt:
269 l
Breite:
541 mm
Höhe:
1772 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
ohne Signal
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
Rechts wechselbar
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der Gefrierschubladen:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Nischenbreite:
560 mm
Nischenhöhe:
1775 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 876,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 986,67*
€ 1.174,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 981,10*
€ 1.167,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 948,30*
€ 1.128,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,29*
€ 1.093,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,89*
€ 1.043,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.