Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIV87NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIV87NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV87NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV87NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV87NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV87NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV87NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV87NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV87NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV87NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV87NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV87NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV87NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV87NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV87NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV87NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KIV87NSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
Artikel-Nr.:
     C8321-KIV87NSE0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KIV87NSE0
EAN/GTIN:
     4242005431830
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 270 l Energieverbrauch / Jahr: 216 kWh/a SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Super-Taste: SuperKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 200 l 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller Frischhaltesystem MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 70 l Gefriervermögen in 24 Std.: 3.2 kg Lagerzeit bei Störung : 12 h Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik 2 transparente Gefriergut-Schubladen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar 220 - 240 V Länge des Anschlusskabel: 230 cm Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Klimaklasse: SN-ST Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Sonderzubehör Umwelt und Sicherheit Montage
Weitere Informationen:
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
sonstige
Dekorfähig:
nicht möglich
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
541 mm
Höhe:
1772 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion (Gefrierteil):
ohne Signal
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Möbeltürbefestigung:
Schleppverbindung
Anzahl der Gefrierschubladen:
2
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 645,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,86*
€ 876,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,66*
€ 862,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,89*
€ 816,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,26*
€ 790,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,07*
€ 767,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.