| |
|
| Artikel-Nr.: C8321-KSF36PIDP Herst.-Nr.: KSF36PIDP EAN/GTIN: 4242005134663 |
| | |
|
| | |
| Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: D Nutzinhalt gesamt: 309 l Nutzinhalt Kühlfächer: 309 l Energieverbrauch / Jahr: 122 kWh/a Klimaklasse: SN-T Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 41 dB Design Vertikaler Stangengriff LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Super-Taste: SuperKühlen Akustischer Türalarm Kühlteil Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator Abtau-Automatik 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 3 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar FlexShelf (Multifunktions-Ablage) 4 Türabsteller, davon 1 mit Butter-/ Käsefach Frischhaltesystem Zwei VitaFresh 0° Schubladen "trocken" 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3x länger frisch Maße Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm Technische Informationen Türanschlag links, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Türöffnungswinkel 90° Transportgriffe 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Wandabstandshalter SONDERZUBEHÖR Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör SuperGefrieren: nein Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1-türig | Bauform: | Standgerät | Bauart: | sonstige | Gehäusegrundfarbe: | sonstige | Dekorfähig: | möglich mit Zubehör | Absicherung des Gerätes: | 10 A | Anzahl der Verdichter: | 1 | Breite: | 600 mm | Höhe: | 1860 mm | Tiefe: | 650 mm | Innenlüfter im Kühlteil: | ja | Türanschlag: | links | Scharniere wechselbar: | ja | Anzahl der verstellbaren Ablagen: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |