Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSV29VWEP, Freistehender Kühlschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSV29VWEP, Freistehender Kühlschrank
KSV29VWEP, Freistehender Kühlschrank
KSV29VWEP, Freistehender Kühlschrank
KSV29VWEP, Freistehender Kühlschrank
KSV29VWEP, Freistehender Kühlschrank
KSV29VWEP, Freistehender Kühlschrank
KSV29VWEP, Freistehender Kühlschrank
KSV29VWEP, Freistehender Kühlschrank
KSV29VWEP, Freistehender Kühlschrank
KSV29VWEP, Freistehender Kühlschrank
KSV29VWEP, Freistehender Kühlschrank
KSV29VWEP, Freistehender Kühlschrank
KSV29VWEP, Freistehender Kühlschrank
KSV29VWEP, Freistehender Kühlschrank
KSV29VWEP, Freistehender Kühlschrank
KSV29VWEP, Freistehender Kühlschrank
Artikel-Nr.:
     C8321-KSV29VWEP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KSV29VWEP
EAN/GTIN:
     4242005205684
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
bosch kühlschränke
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 109 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB Nutzinhalt gesamt: 290 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l Design Vertikaler Stangengriff LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Super-Taste: SuperKühlen Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 290 l Abtau-Automatik Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 4 höhenverstellbar, 5 Glasplatten ausziehbar Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt 4 Türabsteller Frischhaltesystem 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch Technische Informationen Klimaklasse: SN-T Türanschlag links, wechselbar 220 - 240 V Maße Gerätemaße ( H x B x T): 161.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm Zubehör 3 x Eierablage Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
600 mm
Höhe:
1610 mm
Tiefe:
650 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Türanschlag:
links
Scharniere wechselbar:
ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
4
Weitere Suchbegriffe: bosch kühlschrank, Kühlschrank
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 469,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,22*
€ 657,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,05*
€ 654,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,74*
€ 636,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,51*
€ 613,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,91*
€ 559,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.