Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSV36AIDP, Freistehender Kühlschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSV36AIDP, Freistehender Kühlschrank
KSV36AIDP, Freistehender Kühlschrank
KSV36AIDP, Freistehender Kühlschrank
KSV36AIDP, Freistehender Kühlschrank
KSV36AIDP, Freistehender Kühlschrank
KSV36AIDP, Freistehender Kühlschrank
KSV36AIDP, Freistehender Kühlschrank
KSV36AIDP, Freistehender Kühlschrank
KSV36AIDP, Freistehender Kühlschrank
KSV36AIDP, Freistehender Kühlschrank
KSV36AIDP, Freistehender Kühlschrank
KSV36AIDP, Freistehender Kühlschrank
KSV36AIDP, Freistehender Kühlschrank
KSV36AIDP, Freistehender Kühlschrank
KSV36AIDP, Freistehender Kühlschrank
KSV36AIDP, Freistehender Kühlschrank
KSV36AIDP, Freistehender Kühlschrank
KSV36AIDP, Freistehender Kühlschrank
Artikel-Nr.:
     C8321-KSV36AIDP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KSV36AIDP
EAN/GTIN:
     4242005222186
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
bosch kühlschränke
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: D Nutzinhalt gesamt: 346 l Nutzinhalt Kühlfächer: 346 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l Energieverbrauch / Jahr: 93 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: nein Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Design Vertikaler Stangengriff LED Beleuchtung Innenausstattung mit Metall-Applikationen Komfort und Sicherheit TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Super-Taste: SuperKühlen Akustischer Türalarm Kühlteil Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator Abtau-Automatik 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 4 höhenverstellbar, 5 Glasplatten ausziehbar Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt 5 Türabsteller, davon 1 mit Butter-/ Käsefach Frischhaltesystem VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch 1 MultiBox auf Teleskopschienen -Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse. Maße Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm Technische Informationen Türanschlag links, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Türöffnungswinkel 90° Transportgriffe 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage SONDERZUBEHÖR Wandabstandshalter
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
600 mm
Höhe:
1860 mm
Tiefe:
650 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Türanschlag:
links
Scharniere wechselbar:
ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
4
Weitere Suchbegriffe: bosch kühlschrank, haushaltskühlschrank 346 l, Kühlschrank
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 647,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,88*
€ 894,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,65*
€ 889,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,65*
€ 858,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,77*
€ 827,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,81*
€ 770,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.