| |
|
| Artikel-Nr.: C8321-KSV36VLDP Herst.-Nr.: KSV36VLDP EAN/GTIN: 4242005157716 |
| | |
|
| | |
| Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: D Nutzinhalt gesamt: 346 l Nutzinhalt Kühlfächer: 346 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l Energieverbrauch / Jahr: 93 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: nein Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Design Vertikaler Stangengriff LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Super-Taste: SuperKühlen Kühlteil Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator Abtau-Automatik im Kühlteil 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 5 höhenverstellbar, 6 Glasplatten ausziehbar Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Frischhaltesystem 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch Maße Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm Technische Informationen Türanschlag links, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Vollständiger Zugang zu allen Schubladen bei einem Türöffnungswinkel von 90° Transportgriffe 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1-türig | Bauform: | Standgerät | Bauart: | sonstige | Gehäusegrundfarbe: | sonstige | Dekorfähig: | nicht möglich | Absicherung des Gerätes: | 10 A | Anzahl der Verdichter: | 1 | Breite: | 600 mm | Höhe: | 1860 mm | Tiefe: | 650 mm | Innenlüfter im Kühlteil: | ja | Türanschlag: | links | Anzahl der verstellbaren Ablagen: | 5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |