| |
|
| Artikel-Nr.: C8321-KSV36VXDP Herst.-Nr.: KSV36VXDP EAN/GTIN: 4242005388318 |
| | |
|
| | |
| Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: D Energieverbrauch / Jahr: 93 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB Nutzinhalt gesamt: 346 l Design Türen Gebürsteter schwarzer Stahl Anti Fingerprint, Seitenwände cast iron Vertikaler Stangengriff LED Beleuchtung Innenausstattung mit Metall-Applikationen Komfort und Sicherheit Super-Taste: SuperKühlen Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ohne Signal Tür offen Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 346 l 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 5 höhenverstellbar, 6 Glasplatten ausziehbar Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt Frischhaltesystem 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch Maße Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm Technische Informationen Klimaklasse: SN-T 220 - 240 V Türanschlag links, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Vollständiger Zugang zu allen Schubladen bei einem Türöffnungswinkel von 90° Länge des Anschlusskabel: 230 cm Zubehör 3 x Eierablage Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Montage Wandabstandshalter Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1-türig | Bauform: | Standgerät | Bauart: | sonstige | Gehäusegrundfarbe: | sonstige | Dekorfähig: | nicht möglich | Absicherung des Gerätes: | 10 A | Anzahl der Verdichter: | 1 | Breite: | 600 mm | Höhe: | 1860 mm | Tiefe: | 650 mm | Innenlüfter im Kühlteil: | ja | Türanschlag: | links | Anzahl der verstellbaren Ablagen: | 5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |